![Cellpack - Gaine thermo. SR1F/3.2-1.6/RD/1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SR1F-SCHWARZ_F.jpg?ts=1704847662628)
Cellpack - Gaine thermo. SR1F/3.2-1.6/RD/1m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311201177
Réf. Sonepar
01294120117
Réf. Fournisseur
457323
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
rouge
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
3.2 mm
diamètre interne après rétreint
1.6 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
taux de rétreint
2:1
homologation UL
Oui
longueur
1 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
0.51 mm
Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif