![Cellpack - Gaine thermo.-kit SR2LK/25-70/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SR2LK-PEN_165612_F.jpg?ts=1704848162758)
Cellpack - Gaine thermo.-kit SR2LK/25-70/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 22 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311009520
Réf. Sonepar
01294145093
Réf. Fournisseur
145093
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
22 mm
diamètre interne après rétreint
6 mm
section nominale
25...70 mm²
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
longueur
50 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-40...120 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
2.5 mm
Set de gaines thermorétractables, pour le marquage de phases