![Cellpack - Gaine thermo. Box SB/12.0-4.0/YE/8m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SB_3_1_127097_F.jpg?ts=1704848147165)
Cellpack - Gaine thermo. Box SB/12.0-4.0/YE/8m
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311013268
Réf. Sonepar
01294127128
Réf. Fournisseur
127128
Réf. Commerciale
Cellpack
couleur
jaune
modèle
à paroi mince
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
12 mm
diamètre interne après rétreint
4 mm
transparent
Non
imprimable
Oui
avec adhésif intérieur
Non
diamètre nominal en pouces
autre
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Oui
longueur
8 m
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-55...135 °C
sans halogène
Non
épaisseur de paroi après rétreint
0.75 mm
Gaine thermorétractable en boîte dévidoir, à paroi mince rapport de rétreint 3 : 1 sans adhésif