![Cellpack - Extrémité SEH4/150-55/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SEH_125374_F.jpg?ts=1704848112564)
Cellpack - Extrémité SEH4/150-55/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -40...100 °C
section nominale - 240...500 mm²
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311155685
Réf. Sonepar
01294115568
Réf. Fournisseur
302333
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
pour câbles et conducteurs 4 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-40...100 °C
section nominale
240...500 mm²
diamètre d'arbre avant rétrécissement
150 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
55 mm
diamètre interne après rétrécissement
25 mm
diamètre interne avant rétrécissement
55 mm
longueur totale après rétrécissement
240 mm
Extrémité thermorétractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhésif