Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cellpack - Cosse à sertir DK-AL-LD/300/16

Cellpack - Cosse à sertir DK-AL-LD/300/16

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • forme de la section transversale - rond

  • section nominale aluminium, SE - 16...16 mm²

  • section nominale aluminium, RM/SM - 300...300 mm²

  • plage étroite - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311052984

Réf. Sonepar

01294105298

Réf. Fournisseur

194932

Réf. Commerciale

Cellpack

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

16

forme de la section transversale

rond

section nominale aluminium, SE

16...16 mm²

section nominale aluminium, RM/SM

300...300 mm²

plage étroite

Oui

adapté aux câbles Al/St

Non

forme du manchon

court

homologation DIN

Oui

couleur

autre

étanche sur la longueur

Oui

numéro d'identification

34

nombre de trous de fixation

1

matériau

aluminium

Cosse à sertir Al, étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension