![Cellpack - Cosse à sertir DK-CU-V-LD/50/12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/DK-CU-V-LD_159667_F.jpg?ts=1704847972032)
Cellpack - Cosse à sertir DK-CU-V-LD/50/12
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - étamé
section nominale - 50 mm²
numéro d'identification - 14
angle de raccordement - 180° (horizontal)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311052724
Réf. Sonepar
01294105272
Réf. Fournisseur
126135
Réf. Commerciale
Cellpack
traitement de la surface
étamé
section nominale
50 mm²
numéro d'identification
14
angle de raccordement
180° (horizontal)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
couleur caractéristique
sans
nombre de trous de fixation
1
Cosse à sertir Cu, étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension