![Cellpack - Cosse à sertir DK-CU-V/150/16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/DK-CU-V_126040_F.jpg?ts=1704848243315)
Cellpack - Cosse à sertir DK-CU-V/150/16
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - étamé
section nominale - 150 mm²
numéro d'identification - 22
angle de raccordement - 180° (horizontal)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311052571
Réf. Sonepar
01294105257
Réf. Fournisseur
126082
Réf. Commerciale
Cellpack
traitement de la surface
étamé
section nominale
150 mm²
numéro d'identification
22
angle de raccordement
180° (horizontal)
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
16
couleur caractéristique
sans
nombre de trous de fixation
1
Cosse à sertir Cu, pour basse et moyenne tension