![Cellpack - Cosse à sertir DK-AL-LD/500/20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/DK-AL-LD_194950_F.jpg?ts=1704848244263)
Cellpack - Cosse à sertir DK-AL-LD/500/20
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, SE - 20...20 mm²
section nominale aluminium, RM/SM - 500...500 mm²
plage étroite - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053004
Réf. Sonepar
01294105300
Réf. Fournisseur
194908
Réf. Commerciale
Cellpack
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
20
forme de la section transversale
rond
section nominale aluminium, SE
20...20 mm²
section nominale aluminium, RM/SM
500...500 mm²
plage étroite
Oui
adapté aux câbles Al/St
Non
forme du manchon
court
homologation DIN
Oui
couleur
autre
étanche sur la longueur
Oui
numéro d'identification
44
nombre de trous de fixation
1
matériau
aluminium
Cosse à sertir Al, étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension