![Cellpack - Connecteur courant faible AVS/2-9](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/AVS_145624_F.jpg?ts=1704848162866)
Cellpack - Connecteur courant faible AVS/2-9
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
diamètre externe max. - 0.4...0.9 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311010670
Réf. Sonepar
01294145624
Réf. Fournisseur
145624
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
diamètre du conducteur
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables
2
diamètre externe max.
0.4...0.9 mm
transparent
Oui
commutation sans interruption
Non
matériau isolant
polyamide
couleur de l'isolant
incolore
température
-40...140 °C
Connecteur courant faible, pour câbles de télécommunications et de signalisation selon DIN 47627