![Cellpack - Collier de câblage KS/3.5/200/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/KS-KABELBINDER_TRANSPARENT_F.jpg?ts=1704847739366)
Cellpack - Collier de câblage KS/3.5/200/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 200 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 55 mm
largeur de bande - 3.5 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311029436
Réf. Sonepar
01294102943
Réf. Fournisseur
146450
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur de bande
200 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
55 mm
largeur de bande
3.5 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-5...40 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
176 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
1.1 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Colliers de câblage, Standard