![Cellpack - Collier de câblage KS/12.5/1000/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/KS-KABELBINDER_TRANSPARENT_F.jpg?ts=1704847657132)
Cellpack - Collier de câblage KS/12.5/1000/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 1000 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
largeur de bande - 12.5 mm
couleur - noir
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311007199
Réf. Sonepar
01294100719
Réf. Fournisseur
146446
Réf. Commerciale
Cellpack
longueur de bande
1000 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
largeur de bande
12.5 mm
couleur
noir
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
température de montage
-5...40 °C
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
1140 N
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
épaisseur de bande
2 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Colliers de câblage, Standard