![Cellpack - Capuchon SKH/35-15/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SKH_125345_F.jpg?ts=1704848046979)
Cellpack - Capuchon SKH/35-15/BK
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 35 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
modèle - paroi épaisse
avec adhésif intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311005164
Réf. Sonepar
01294125335
Réf. Fournisseur
125335
Réf. Commerciale
Cellpack
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
35 mm
diamètre interne après rétreint
15 mm
modèle
paroi épaisse
avec adhésif intérieur
Oui
taux de rétreint
3:1
homologation UL
Non
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi après rétreint
3.2 mm
couleur
noir
transparent
Non
imprimable
Oui
matériau
polyoléfine (PO-X)
température d'utilisation
-30...135 °C
longueur totale après rétrécissement
95 mm
Capuchon thermorétractable, avec adhésif au choix avec masse d?étanchéité supplémentaire