![Cellpack - Boîte résine de jonction M 5/7.2kV/EG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/M_MS6_124318_F.jpg?ts=1704847684150)
Cellpack - Boîte résine de jonction M 5/7.2kV/EG
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
matériau isolant - plastique
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur - 95...120 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002811
Réf. Sonepar
01294100281
Réf. Fournisseur
124319
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
3
matériau isolant
plastique
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur
95...120 mm²
tension nominale U0/U (Um)
3,8/6,6 (7,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction tripolaire, pour câbles tripolaires armés à isolation synthét. jusqu?à 7,2 kV