Cellpack - Boite résine de jonction M 12/EG/V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau isolant - plastique
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur - 10...16 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311020334
Réf. Sonepar
01294131867
Réf. Fournisseur
131867
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
5
matériau isolant
plastique
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur
10...16 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
sans halogène
Oui
adapté à
N(A)YY
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction avec résine à couler, avec manchons à visser pour câbles à isolation synthétique