![Cellpack - Boîte gel EASY-PROTECT/Inline/5/4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/FI_EASY-PROTECT-INLINE_GELBOXEN_CEP0266_BBC-CELLPACK.jpg?ts=1704847689736)
Cellpack - Boîte gel EASY-PROTECT/Inline/5/4
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau isolant - plastique
modèle - gel
section nominale du conducteur - 0.2...4 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311201627
Réf. Sonepar
01294120162
Réf. Fournisseur
449751
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
5
matériau isolant
plastique
modèle
gel
section nominale du conducteur
0.2...4 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à compression/à sertir
sans halogène
Oui
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Non
Boîte de gel, avec bornes de raccordement COMPACT Inline de WAGO