![Cellpack - Boîte de gel EASY-PROTECT/215](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/EASY-PROTECT_P.jpg?ts=1704848020101)
Cellpack - Boîte de gel EASY-PROTECT/215
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau isolant - plastique
modèle - gel
section nominale du conducteur - 0.2...4 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311189383
Réf. Sonepar
01294118938
Réf. Fournisseur
407861
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
1
matériau isolant
plastique
modèle
gel
section nominale du conducteur
0.2...4 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à compression/à sertir
sans halogène
Non
adapté à
N(A)YY
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de gel, avec bornes de raccordement COMPACT de WAGO