![Cellpack - Boîte résine de jonction M 14/EG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/M-EUROLINE_124293_F.jpg?ts=1704847662827)
Cellpack - Boîte résine de jonction M 14/EG
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau isolant - plastique
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur - 70...95 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311000176
Réf. Sonepar
01294124174
Réf. Fournisseur
124174
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
5
matériau isolant
plastique
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur
70...95 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
N(A)YY
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique