Cellpack - Boîte résine de jonction M 11/EG

Cellpack - Boîte résine de jonction M 11/EG

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau isolant - plastique

  • modèle - résine de coulée

  • section nominale du conducteur - 6...10 mm²

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311000121

Réf. Sonepar

01294124169

Réf. Fournisseur

124169

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs

5

matériau isolant

plastique

modèle

résine de coulée

section nominale du conducteur

6...10 mm²

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

jonction de transition papier / synthétique

Non

accessoires de connexion

sans

sans halogène

Oui

adapté à

N(A)YY

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Oui

avec conducteur de protection

Oui

Boîte de jonction avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique