Cellpack - Boîte résine de dérivation T 2.5/GG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...10 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 16...16 mm²
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311171197
Réf. Sonepar
01294117119
Réf. Fournisseur
353848
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
5
type
branchement en T
section nominale du conducteur câble secondaire
10...10 mm²
section nominale du conducteur câble principal
16...16 mm²
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
adapté à
N(A)YY
accessoires de connexion
sans
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble principal
21...37 mm
diamètre du câble secondaire
21...37 mm
homologation du secteur minier
Non
Boîte de dérivation avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique