Cellpack - Boîte de jonction SMH5/6-10 E90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur - 6...10 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311027685
Réf. Sonepar
01294145681
Réf. Fournisseur
145681
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
5
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur
6...10 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction thermorétractable, pour installations résistantes au feu E90