![Cellpack - Boîte de jonction SMH4/1.5-4 E90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1294/SMH_E90_145653_F.jpg?ts=1704848148471)
Cellpack - Boîte de jonction SMH4/1.5-4 E90
![BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01294.gif?ts=1646344049293&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311021393
Réf. Sonepar
01294145653
Réf. Fournisseur
145653
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
4
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur
1.5...4 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction thermorétractable, pour installations résistantes au feu E90