Cellpack - Boîte de jonction SMH1/150-300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur - 150...300 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311028590
Réf. Sonepar
01294102859
Réf. Fournisseur
150161
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
1
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur
150...300 mm²
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Oui
adapté à
N(A)YY
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction thermorétractable, pour câbles non armés á isolation synthétique