Cellpack - Boîte de jonction CHMSV3 12kV/95-240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
matériau isolant - plastique
modèle - rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur - 95...240 mm²
tension nominale U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311153377
Réf. Sonepar
01294115337
Réf. Fournisseur
297260
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
3
matériau isolant
plastique
modèle
rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur
95...240 mm²
tension nominale U0/U (Um)
6,35/11 (12) kV
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
sans halogène
Non
adapté à
autre
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
avec conducteur de protection
Oui
Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser, pour tous les câbles tripolaires à isolation synthétique