Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

CEBA - Bloc de distribution à 3 prises NF - 2m H07RNF 5G2,5

CEBA - Bloc de distribution à 3 prises NF - 2m H07RNF 5G2,5

CEBA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur d'alimentation - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3511686002518

Réf. Sonepar

02413600251

Réf. Fournisseur

BD31T

Réf. Commerciale

CEBA

longueur d'alimentation

2 m

Bloc de distribution 3 prises à clapet NF 250V - 1 prise 3P+N+T 380V - 2m H07RNF 5G2,5