![Cdvi - Ventouse magnetique encastree 300kg 12-24VDC - 36mm de large](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/V3E36R__HR_.jpg?ts=1704846908303)
Cdvi - Ventouse magnetique encastree 300kg 12-24VDC - 36mm de large
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005938
Réf. Sonepar
00327000799
Réf. Fournisseur
V3E36R
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement
12...24 V
type de tension
DC
Ventouse encastrée 300kg 12/24VDC - 36mm de large
Les Atouts de l'article:
NF S 61-937 (24V)force de rétention : 300 kgsignal NO/NF Ventouse fine 300 kg - encastrée dimensions (L x l x P) :- ventouse : 228 x 36 x 27 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA