![Cdvi - Ventouse applique a cisailelemnt 25mm 12-24 DC + signal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/PWM25SR__HR_.jpg?ts=1704846926461)
Cdvi - Ventouse applique a cisailelemnt 25mm 12-24 DC + signal
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de construction - angulaire
tension de fonctionnement - 12...24 V
avec plaque d'ancrage - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211006577
Réf. Sonepar
00327000662
Réf. Fournisseur
PWM25SR
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
montage en saillie
type de construction
angulaire
tension de fonctionnement
12...24 V
avec plaque d'ancrage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
type de tension
DC
Ventouse a cisaillement applique 25mm 12-24 DC + signal