Cdvi - VENTOUSE APPLIQUE 300 KG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de construction - angulaire
tension de fonctionnement - 12...24 V
force de préhension - 300...300 N
avec plaque d'ancrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211006034
Réf. Sonepar
00327000802
Réf. Fournisseur
V3S
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
montage en saillie
type de construction
angulaire
tension de fonctionnement
12...24 V
force de préhension
300...300 N
avec plaque d'ancrage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
largeur
45 mm
hauteur
254 mm
type de tension
DC
Ventouse applique 300 kg 12-24VDC NFS 61-937