![Cdvi - Ventouse 300kg encastree - Signal NONF - 12-24V DC - NFS 61-937](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/16421703_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079066872)
Cdvi - Ventouse 300kg encastree - Signal NONF - 12-24V DC - NFS 61-937
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211001121
Réf. Sonepar
00327100112
Réf. Fournisseur
C3M11
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement
12...24 V
type de tension
DC
Ventouse 300kg encastrée - Signal NONF - 12/24V DC - NFS 61-937
Les Atouts de l'article:
NF S 61-937 (24V)force de rétention : 300 kgsignal NO/NF Ventouse 300 kg - encastrée dimensions (L x l x P) :- ventouse : 228 x 38 x 27 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 480 mA- 24V DC : 240 mA