Cdvi - VENTOUSE 300Kg ENC 12-24 V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de construction - autre
avec plaque d'ancrage - Non
montage au sol - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211005891
Réf. Sonepar
00327000795
Réf. Fournisseur
V3E
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
encastré
type de construction
autre
avec plaque d'ancrage
Non
montage au sol
Oui
montage mural
Oui
Ventouse 300kg encastrée Sans signal 12-24V DC NFS 61-937