![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/BILD1_34347_5867642.jpg?ts=1704846787897)
Cdvi - Poignee ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de construction - autre
force de préhension - 300...300 N
tension de fonctionnement - 12...24 V
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211005303
Réf. Sonepar
00327000556
Réf. Fournisseur
P300RP
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
montage en saillie
type de construction
autre
force de préhension
300...300 N
tension de fonctionnement
12...24 V
antidéflagration
Non
avec plaque d'ancrage
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
DC
montage mural
Oui
Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Les Atouts de l'article:
Fabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V)Fonctionne en 12 ou 24VForce de rétention : 300 kgPose en extérieur possible : IP66Signal NO/NF intégréProfils pré-percés (réglables)Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre) Poignée ventouse électromagnétique 300Kg bouchons ABSoptions : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe,moulures et rehausses REOMA60dimensions (L x l x P) : 400 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 550 mA- 24V DC : 275 mA