Cdvi - Poignee lumineuse option RAL - ventouse 300kg - 12-24-48 V - NFS 61-937
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211017849
Réf. Sonepar
00327101784
Réf. Fournisseur
P300EVOOPTION
Réf. Commerciale
Cdvi
Poignée lumineuse ventouse 500mm - option RAL - 1x300kg - 12/24V/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions 500x105x63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Antirémanent Électronique Poteau technique ouvert clipsable
Les Atouts de l'article:
Poignée lumineuse ventouse 300kgNFS 61-937500mm12/24/48VSignal NONF Fabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V et 48V)LumineuxFree voltageRaccordement automatiqueNouvelle gestion de commande CMSIExiste en versions : standard, hermétique, avec poignéeProfils pré-percés (réglables) IP42IK10Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVCPersonnalisation : RAL et coupeVentouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)Étudié pour la rénovationInstallation verticale ou horizontalePositionnement DAS : - Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)Consommation :- 12V DC : 480 mA par ventouse- 24V DC : 240 mA par ventouse- 48V DC : 120 mA par ventouseTélécommande pour le CMSI : - 24V DC < 1 mA- 48V DC < 2 mAOption d'adaptabilité :- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles