![Cdvi - Module de rapport de destination](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/50291656_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079112039)
Cdvi - Module de rapport de destination
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 130000
connexion PC - Oui
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211002579
Réf. Sonepar
00327100257
Réf. Fournisseur
CAA482P
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes
130000
connexion PC
Oui
interconnectable
Oui
Module de rapport de destination
Les Atouts de l'article:
Connexion directe au contrôleur d'ascenseur CAA480A pour sélectionner un bouton d'étage.Enregistre les sélections d'étages valides et non-valides.Entrées: 16 entrées de sélection d'étages.Selection de LED d'activation: oui (16 LEDS).Méthode de connexion: câble plat à 14 brins au CAA480A. Le CAA482P dispose de 16 entrées de sélection d'étage, une pour chaque relais de contrôle d'étage du contrôleur d'ascenseur CAA480A. Une fois qu'une carte valide est passée, l'utilisateur ne peut sélectionner qu'un étage. Une fois que l'étage est sélectionné, tous les autres boutons de sélection d'étages sont désactivés. L'utilisateur doit repasser sa carte pour pouvoir choisir un autre étage. Chaque passage de carte et choix d'étages est enregistré par le système. Dimensions de la carte (L x l): 130 x 127 mm.Connexion directe au contrôleur d'ascenseur CAA480A pour sélectionner un bouton d'étage.Enregistre les sélections d'étages valides et non-valides.Entrées: 16 entrées de sélection d'étages.Sélection de LED d'activation: Oui (16 LEDs).Méthode de connexion: câble plat à 14 brins au CAA480A.Temps de réponse de l'entrée: 700 ms.Activation alimentation: 15 V DC (min.), 165 V DC (max.).Alimentation: 5 V DC.Consommation: 28 mA, 108 mA (max.).