![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/50003005_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079097103)
Cdvi - Mini centrale autonome code et badges noir
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - code
nombre max. de personnes - 1000
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211016354
Réf. Sonepar
00327101635
Réf. Fournisseur
SOLAR2R
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
saillie
procédé de lecture
code
nombre max. de personnes
1000
nombre max. de portes
2
type d'interface
autre
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP53
couleur
noir
modèle
unité de contrôle
matériau
plastique
interconnectable
Non
Mini centrale autonome code et badge noire
Les Atouts de l'article:
Centrale autonome double technologie - 2 portes centrale autonome double technologie (proximité et/ou Digicode®)touches sensitivescontact anti-arrachementsignalisation lumineuse et sonore technologie : 125 KHzprotocole : MARIN2 entrées : bouton poussoir + 2 entrées (contact porte)2 relais d'ouverture : 1 contact RT 6A/250V1 relais d'alarme : 1 contact RT 6A/250Vcode maître programmable sur 5 termesdimensions (L x l x P) : 90 x 130 x 35 mmalimentation : 12V DCconsommation :- SOLAR2R : 260 mA- SOLAR2R + 1 TMSOLAR2R : 500 mA