![Cdvi - Lecteur fin blanc proximite 125KHz Wiegand cable 2 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/4401877.jpg?ts=1704846735924)
Cdvi - Lecteur fin blanc proximite 125KHz Wiegand cable 2 m
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211001466
Réf. Sonepar
00327000974
Réf. Fournisseur
STARPW
Réf. Commerciale
Cdvi
Lecteur fin blanc proximité 125KHz Wiegand cable 2 m 26 20 44 bits
Les Atouts de l'article:
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore. Les lecteurs proximité NANO, STAR, SOLAR et MOONAR de CDVI se distinguent par leur design innovateur et leur éclairage de fond. Ce dernier montre l'état de la porte (verrouillé/déverrouillé) à chaque moment de la journée.Ainsi l'éclairage bleu indique en veille, l'éclairage orange indique le passage du badge, l'éclairage rouge représente l'alarme et l'éclairage vert indique que la porte est déverrouillée.Tous les lecteurs sont disponibles en noir et en blanc.Les lecteurs STAR sont désormais pourvus d'un câble de 3 mètres, ce qui facilite l'installation. Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Polycarbonate.Facile à monter.Couleurs: blanc ou noir.Dimensions (H x l x P) : 130 x 41 x 28 mm.Technologie: Proximité 125 Khz.Poids: 200 gr.Protocole : MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 120 mA.Type de connexion du STAR = câble moulé, longueur 3 m.