![Cdvi - Gache symetrique reversible emission 10-24V 2t reglable radiale 67 Contact stat.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/STRINV1024.jpg?ts=1704846998342)
Cdvi - Gache symetrique reversible emission 10-24V 2t reglable radiale 67 Contact stat.
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211018679
Réf. Sonepar
00327101867
Réf. Fournisseur
STRINV1024
Réf. Commerciale
Cdvi
Gâche symétrique réversible à émission 10-24V 2t réglable radiale 67 contact stationnaire 67mm
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique, têtière réversibleHauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 250 NBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de self Gâche sym. à émission 2 temps 10/24V AC/DC Alimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)Consommation " émission " AC/DC :• 12V AC : 540 mA• 12V DC : 630 mAConsommation " rupture " (modèle SIR) :• 12V DC : 200 mA• 24V DC : 100 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 235/550 mA• 10/24V DC : 200/460 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 260/630 mA• 10/24V DC : 220/530 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 67 x 21 x 28 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm