Cdvi - Gache symetrique emission 1 temps 12VDC (ouverture longue duree)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211004320
Réf. Sonepar
00327000704
Réf. Fournisseur
SPR12CC
Réf. Commerciale
Cdvi
Gâche symétrique émission 1 temps 12VDC (ouverture longue duree)
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 12 V DC (ouverture longue durée) Contact de signalisation.Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée. Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite. Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). Alimentation: 12 V ou 24 V (selon modèle). Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA. Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC: 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA. Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA. Compacte. Rouleau réglable. Emission ou rupture. Têtières en option: T1I ou T290 Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).