![Cdvi - Gache symetrique emission 1 temps 12V AC-DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/SR12__HR_.jpg?ts=1714082968932)
Cdvi - Gache symetrique emission 1 temps 12V AC-DC
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12...12 V
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211004115
Réf. Sonepar
00327000706
Réf. Fournisseur
SR12
Réf. Commerciale
Cdvi
tension
12...12 V
type de courant
AC/DC
Gâche symétrique émission 1 temps 12V AC/DC
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 12 V AC/DC.
Borniers de raccordement.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Compacte.
Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 V.
Consommation émission AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA.
Compacte.
Rouleau réglable.
1 temps.
Emission.
Têtières en option: T1I ou T290
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self)