![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/T290SR1024_FABDIS.jpg?ts=1704846739734)
Cdvi - Gache symetrique emission 1 temps 10-24V AC-DC 67mm + tetiere inox
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 10...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211017115
Réf. Sonepar
00327101711
Réf. Fournisseur
T290SR1024
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
encastré
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
10...24 V
contact à impulsion
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec verrouillage
Oui
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de courant
AC/DC
composition
élément de porte
Gâche symétrique émission 1 temps 10/24V AC/DC 67mm + têtière inox
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique, têtière réversibleHauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 250 NBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de self Gâche sym. + têtière à émission 10/24V AC/DC Alimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)Consommation " émission " AC/DC :• 12V AC : 540 mA• 12V DC : 630 mAConsommation " rupture " (modèle SIR) :• 12V DC : 200 mA• 24V DC : 100 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 235/550 mA• 10/24V DC : 200/460 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 260/630 mA• 10/24V DC : 220/530 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 67 x 21 x 28 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm