![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/14298063_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714078902490)
Cdvi - Gache symetrique a contact de position a rupture - 12VDC
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de repos
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211004283
Réf. Sonepar
00327000701
Réf. Fournisseur
SPIR12
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
encastré
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de repos
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...12 V
contact à impulsion
Non
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec verrouillage
Oui
avec signal de retour
Oui
protégé contre l'eau
Non
type de courant
DC
composition
élément de porte
Gâche symétrique à contact de position NONF - Rouleau réglable - à rupture - 12V DC - Consommation: 200 Ma
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique rupture 12 V DCContact de signalisation.Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée. Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite. Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). Alimentation: 12 V ou 24 V (selon modèle). Consommation 'émission' AC/DC: 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA. Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC: 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA. Consommation 'rupture': 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA. Compacte. Rouleau réglable. Emission ou rupture. Têtières en option: T1I ou T290 Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self)