![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/16730775_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079059621)
Cdvi - Gache issue secours NF S61-937 a rupture 48VDC DIN droite
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211016163
Réf. Sonepar
00327101616
Réf. Fournisseur
GISIP48DR
Réf. Commerciale
Cdvi
Gâche issue secours NF S61-937 à rupture 48VDC DIN droite
Les Atouts de l'article:
NF S 61-937Gâche pour haute sécuritéForce de rétention: 750 kgOuvre sous pré pression jusqu'au 450 kgLivrée avec le contre-pêne demi-tour DTGAvec signalisation etat de porteGâche assymetrique: Din DroiteÉgalement disponible en 12 et 24V La gâche type GISIP a été développée pour une utilisation dans les portes de sécurité et d'évacuation.2 caractéristiques spéciales caractérisent cette gâche. D'une part, la gâche a une force de retenue jusqu'à 750 kg, ce qui en fait une solution parfaite pour les portes extérieures. D'autre part, la conception interne est réalisée de telle manière que la gâche est toujours déverrouillée, même sous une pré-pression jusqu'à 450 kg. Avec cette dernière caractéristique, la gâche répond à la norme européenne pour les portes d'évacuation. La gâche est également équipée d'un contact de signalisation afin que le système de contrôle d'accès sache si la porte est ouverte ou fermée. Le capteur de boulon réglable permet à la gâche d'être ajustée à la plupart des portes. dimensions (L x l x P) :- gâche : 134 x 23,5 x 40 mm- têtière : 200 x 25 x 3 mmalimentation : 48V DCconsommation : 48V DC : 80 mA