![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/16421713_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079031052)
Cdvi - Gache issue secours NF S61-937 a rupture 24VDC DIN gauche
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
sens d'ouverture selon DIN - gauche
tension - 24...24 V
avec déverrouillage mécanique - Non
avec signal de retour - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211013384
Réf. Sonepar
00327101338
Réf. Fournisseur
GISIP24DL
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
encastré
sens d'ouverture selon DIN
gauche
tension
24...24 V
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Oui
composition
complet
type de courant
DC
Gâche issue secours NF S61-937 à rupture 24VDC DIN gauche
Les Atouts de l'article:
NF S 61-937Gâche pour haute sécuritéForce de rétention: 750 kgOuvre sous pré pression jusqu'au 450 kgLivrée avec le contre-pêne demi-tour DTGAvec signalisation etat de porteGâche assymetrique: Din GaucheÉgalement disponible en 12 et 48V La gâche type GISIP a été développée pour une utilisation dans les portes de sécurité et d'évacuation.2 caractéristiques spéciales caractérisent cette gâche. D'une part, la gâche a une force de retenue jusqu'à 750 kg, ce qui en fait une solution parfaite pour les portes extérieures. D'autre part, la conception interne est réalisée de telle manière que la gâche est toujours déverrouillée, même sous une pré-pression jusqu'à 450 kg. Avec cette dernière caractéristique, la gâche répond à la norme européenne pour les portes d'évacuation. La gâche est également équipée d'un contact de signalisation afin que le système de contrôle d'accès sache si la porte est ouverte ou fermée. Le capteur de boulon réglable permet à la gâche d'être ajustée à la plupart des portes. Alimentation 24VDCConsommation: 160mATemperature de fonctionnement: -15°C - +40°CDimensions gâche: (L x l x P) 134 x 23 x 39mmDimensions têtière: (L x l x P) 200 x 24 x 2mmContact de signalisation: C/NO/NF