![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/1085412_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714078900525)
Cdvi - Gache applique reversible horizontale 90mm 1 temps a emission - 12V AC-DC
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de repos
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211004382
Réf. Sonepar
00327000387
Réf. Fournisseur
GARH12
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
encastré
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de repos
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...24 V
contact à impulsion
Oui
forme d'entrée de serrure
plat
avec déverrouillage mécanique
Non
avec verrouillage
Non
type de courant
AC/DC
composition
élément de porte
Gâche applique réversible horizontale 90mm - 1 temps - à émission 12V AC/DC - Consommation: 270 mA en AC - 380 mA en DC
Les Atouts de l'article:
Gâche alu applique réversible horizontale 90 mm 1 temps émission 12V AC/DCréversible (breveté) non symétriquemontage applique (horizontal ou vertical)émissiondouble empennagedimensions (L x l x P) : 90 x 50/32 x 56 mmalimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)consommation " émission " : - 12V AC : 270 mA- 12V DC : 380 mA