![Cdvi - Flexible de porte en inox - 30cm - Peinture RAL gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/14297840_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714078900534)
Cdvi - Flexible de porte en inox - 30cm - Peinture RAL gris
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
tenue à la flexion - flexible
couleur - acier inoxydable
diamètre externe - 10.6 mm
diamètre intérieur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3662211005877
Réf. Sonepar
00327000361
Réf. Fournisseur
FLEX30
Réf. Commerciale
Cdvi
matériau
acier inoxydable
tenue à la flexion
flexible
couleur
acier inoxydable
diamètre externe
10.6 mm
diamètre intérieur
7 mm
Flexible de porte en inox - 30cm - Peinture RAL gris
Les Atouts de l'article:
Flexible porte inox 300 mm à métal. Diamètre: extérieur = 10,6 mm ; intérieur = 7 mm.Facilite le passage des câbles utilisés pour le verrouillage.Flexible: inox.Embouts: Zamak®.