Cdvi - Centrale ATRIUM serveur web integre gestion 2 acces - integr. bequilles Aperio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211016934
Réf. Sonepar
00327101693
Réf. Fournisseur
AP22
Réf. Commerciale
Cdvi
Centrale ATRIUM serveur web intégré gestion 2 accès - intégration bequilles et cylindres Aperio®
Les Atouts de l'article:
Contrôleur Atrium pour la gestion des portes Aperio®Pour la gestion jusqu'a 10 portes1 hub peut gérer 6 verrous Aperio®Avec l'interface Web pour gestion autonomeUniquement gérable par IPFonctionnement autonome ou dans réseau mixte jusqu'au 50 contrôleurs Atrium Le contrôleur Aperio® de Atrium est une version adaptée de l'A22 qui est compatible avec les produits Aperio®. Les produits Aperio® offrent une solution idéale dans les endroits où le câblage est impossible. Le hub sans fil peut être connecté au bus RS485 du contrôleur AP22. Le hub est, à son tour, capable de gérer jusqu'à 8 serrures de porte (poignée de porte électronique ou cylindre) dans une plage de 15 m. Peut fonctionner comme contrôleur principal ou comme module d'extensionAccepte 10 portes Aperio® / 10 hubsServeur Web intégréBloc d'alimentation universel pré-assemblé (120 V / 240 V)Port Ethernet intégré avec un cryptage AES 256 bits6 entrées multifonctionnelles (12 avec doublage de zone)Système entièrement sans fusibleJusqu'à 10.000 utilisateursJusqu'à 10.000 cartesJusqu'à 25.000 événements en mémoire tamponJusqu'à 100 jours fériésJusqu'à 1.000 niveaux d'accèsJusqu'à 250 horaires, acceptant chacun jusqu'à 100 périodes de temps (jj, hh:mm) et répétitionCalendrier complet incluant les années bissextiles (aaaa-mm-jj)Définition de fuseaux horaires (compatible avec l'heure avancée)10 secteurs par contrôleurMise à jour de micrologiciel rapideLogiciel de gestion GRATUITMaintenance simple grâce aux borniers amoviblesIndicateurs d'état LED détaillésDimensions de la carte électronique (H X L): 199 x 123,8 mmDimensions du boîtier (H x L x P): 290 x 280 x 80 mm