Cdvi - Bandeau ventouses Free volt Noir RAL 9005 - 2,5 m - 2x300kg avec signal NFS61937
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
tension de fonctionnement - 12...24 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211023451
Réf. Sonepar
00327102345
Réf. Fournisseur
BO600FV9005
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
autre
tension de fonctionnement
12...24 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
Bandeau ventouses Free voltage Noir RAL 9005 - 2,5 m - Anodisé Argent satiné 2 x 300kg - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Les Atouts de l'article:
Bandeau ventouses Free voltage Noir RAL 9005 - 2,5 m - Anodisé Argent satiné 2 x 300kg - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable