![Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 2,5 m RAL8019 NFS 61 937](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/52000637_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714079118151)
Cdvi - Bandeau ventouses 800kg 2,5 m RAL8019 NFS 61 937
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211020887
Réf. Sonepar
00327102088
Réf. Fournisseur
BO800RN8019
Réf. Commerciale
Cdvi
Bandeau ventouses 800kg 2,5 m RAL8019 NFS 61 937
Les Atouts de l'article:
brevetéNF S 61-937 (24V)fonctionne en 12 ou 24Vforce du bandeau : 2 x 400 kgsignal NO/NF intégréIP56profils pré-percés (réglables)ventouse pré-installée sur le poteau techniquelargeur recouvrant les anciennes installations Bandeau ventouse électromagnétique (2 x 400 kg) bouchons pour les extrémités de poignées et poteau technique.options :- 3 ventouses 400 kg (force : 1 200 kg - 12/24V DC)- pose sur porte en verre UBKU et UBK25- teinte RAL, coupedimensions (L x l x P) : 600 x 126 x 68 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 24V DC : 275 mA (par ventouse)- 48V DC : 275 mA (pour les 2 ventouses)