![Cdvi - Badge RFID polycarbonate bleu - Mifare 13,56 MHz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/PVP_FABDIS.jpg?ts=1714082946152)
Cdvi - Badge RFID polycarbonate bleu - Mifare 13,56 MHz
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
largeur - 23 mm
modèle - unité de contrôle
hauteur - 52 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211002333
Réf. Sonepar
00327000654
Réf. Fournisseur
PVP
Réf. Commerciale
Cdvi
mode de pose
saillie
largeur
23 mm
modèle
unité de contrôle
hauteur
52 mm
profondeur
5 mm
matériau
métal
connexion PC
Non
Badge RFID polycarbonate bleu - Mifare® 13,56 MHzl