![Cdvi - Badge gestion utilisateurs pour biosys 1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/327/USERBIO_FABDIS.jpg?ts=1704846838650)
Cdvi - Badge gestion utilisateurs pour biosys 1
![CDVI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00327.gif?ts=1646344049380&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 1
nombre max. de portes - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
modèle - unité de contrôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211015418
Réf. Sonepar
00327101541
Réf. Fournisseur
USERBIO
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de personnes
1
nombre max. de portes
1
mode de pose
encastré
couleur
noir
modèle
unité de contrôle
matériau
plastique
température d'utilisation
-25...70 °C
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
autonome
Non
indice de protection (IP)
IP64
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement CC
12...12 V
sortie de signaux
texte
Badge gestion utilisateurs pour biosys 1