Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Cdvi - ALIM. 12V DC 1,5 A SECOURUE

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • application - autre

  • technique d'installation - système multifilaire

  • tension de sortie - 12 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211003392

Réf. Sonepar

00327000091

Réf. Fournisseur

BS60

Réf. Commerciale

Cdvi

mode de pose

saillie

application

autre

technique d'installation

système multifilaire

tension de sortie

12 V

type de courant

AC

fréquence

5e+007...6e+007 Hz

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

fonction de commande

Non

affichages de service

Non

fonction d'évaluation

Non

indice de protection (IP)

IP30

blocage de la programmation

Non

profondeur

120 mm

tension d'entrée

230 V

largeur

207 mm

hauteur

195 mm

Alimentation 12V DC 1,5 A régulée secourue avec Batterie 12V DC 7A fournie