![Catu - vat lumineux cei 10-30kv](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CL4651030M.jpg?ts=1709776840937)
Catu - vat lumineux cei 10-30kv
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pôle
type d'affichage - acoustique et optique
tension nominale (Un) - 10...30 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures
avec mécanisme de test intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560060447
Réf. Sonepar
00081006044
Réf. Fournisseur
CL4651030M
Réf. Commerciale
Catu
modèle
1 pôle
type d'affichage
acoustique et optique
tension nominale (Un)
10...30 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures
avec mécanisme de test intégré
Oui
fréquence
50...60 Hz
application
appareillage de connexion et ligne aérienne
type de tension
AC
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Indication lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz. Vé de contact. Longueur perche : 1250 mm. Etui souple.